※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏心検査器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52885525 品番 SAL101
参考基準価格(税別)¥588,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます

センター距離(mm)615 使用センターMT#1 センター高(mm)150 平行度(μm)8 全長L(mm)890 質量(kg)37 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする