- 緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ 52885568

 

- 緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ 52885568
- 緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ 52885568
- 緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ 52885568
- 緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ 52885568
- 緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ 52885568
モノタロウ

緩衝シート ポリエチレン カットタイプ

(75件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(mm)約300×300
内容量1束(100枚)注文コード52885568品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。

用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。材質ポリエチレン厚さ(mm)約1寸法(mm)約300×300
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本製品は梱包物を完全に保護するものではありません。
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※火のそばや火の気のあるところでは使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52885568
2026-02-07
用途: 青果物の梱包
株式会社DIBSサービス業

青果物の梱包時に緩衝材として使用しています。80サイズ箱には調度良いサイズ感でカットする手間もなく便利です。

2025-12-07
用途: 商品の梱包
サービス業

お茶碗サイズ以下のものを梱包するには良いサイズ。当方は様々なサイズを梱包することがあるので、600×600mmくらいのものも販売してくれたら助かります。

2025-08-07
用途: 梱包
サービス業

最近は、紐をゆるく締めて下さるようになったようで、一安心。ボンレスハム状態が解消されてきています。ありがとう。
製造ミスだったのか、ある一袋だけ、厚いのと薄いのとが交互に入っており、これが逆にとても良かった。コンパクト便など、厚みが出ると困る物もあるので。厚・薄ミックス、もしくは薄いのオンリーで商品化してほしい。用途により使い分けたい。

2025-11-06
用途: 梱包作業

他社品と遜色ない。
消耗品なので価格重視なら一択です。
400mmを望みます。

2025-10-17
用途: 化粧の発送に使用しています。
株式会社アスティル卸売・小売業

クッション材として使用しています。
個々の包装資材、破損防止には、いいと思います。

対象商品 : 58158005
2025-12-03
用途: 食器の収納
不動産業

大きすぎず小さすぎず、カットされていてすぐ使えて助かりました。

対象商品 : 52885568
2024-04-10
用途: 商品の梱包および緩衝材
有限会社テックマネージメント

以前は他社のミラーシートを使用しておりましたが、サイズ的にも価格的にもしっくりこなかった。こちらの商品は300角でちょうどよく、また価格的にも非常にお安く求められるので定期的に購入しております。

対象商品 : 52885568
2023-12-17
用途: 日本酒を保護するための資材として
すずき 酒店飲食業

今まで「ロールのエアーパッキン」を切って使っていました。こちらの商品は、丁度良いサイズにカットされているので試しに購入しました。早速、店頭で使ってみたところお客様の反応も良かったです。720mlボトルは、そのまま巻いています。1.8Lボトルは、斜めにして対角線をセロハンテープで貼って使用。問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする