ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの 洗面所用品
ポッシュリビングの 洗面台
ハンギングミラー ダイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52887705
品番
63793
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のフレームの鏡です。色々な形のフレームが特徴的な壁掛けミラーです。
色
ブラック
材質
ミラー/ブラス/アイアン
形状
長方形
質量(kg)
0.095
サイズ(cm)
W9 D0.3 H32(26)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×90×3