ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの 洗面所用品
ポッシュリビングの 洗面台
ハンギングミラー ダイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52887714
品番
63794
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のフレームの鏡です。色々な形のフレームが特徴的な壁掛けミラーです。
色
ゴールド
材質
ミラー/ブラス/アイアン
形状
長方形
質量(kg)
0.095
サイズ(cm)
W9 D0.3 H32(26)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×90×3