ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ウィッカーバスケット ウェーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52887827
品番
11659
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フラワーアレンジメントやディスプレイとして使える仕様です。内側にはビニールがあるので、多少の水こぼれにも安心。
サイズ
M
材質
柳/ビニール
質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×18×25(10.5)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
口径:19×12