ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ウィッカーバスケット ウェーブ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52887836
品番
11660
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フラワーアレンジメントやディスプレイとして使える仕様です。内側にはビニールがあるので、多少の水こぼれにも安心。
サイズ
L
材質
柳/ビニール
質量(kg)
0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×20.5×31(12.5)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
口径:25.5×15.5