HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52888316 品番FS-700AM
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。
HFCオールキット(ボールバルブ付)。

対応冷媒種別R410A/R32 接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本 仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1〜5.3MPa、(Lo)-0.1〜3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする