ゴーグル型 保護メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52888484 品番VG-501F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

曲面レンズで広い視野を確保できます。
レンズ、バンドの交換が可能です。

仕様防曇・防傷加工、UVカット、レンズ交換、通気孔付 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番388-9408 質量(g)104 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)187×77 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)織りゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52888484 VG-501F 39572845 VG-501F 安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全 安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする