質量(g)(本体)約225、(磁気プローブ)約100
付属品磁気ベースプローブ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲(速度)200mm/s:0.5〜199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5〜199.9mm/s、(変位)1999mm
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1.2
精度速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80hz/160Hz、at23±5℃)
測定方式圧電型センサ
表示分解能(速度)0.1mm/s、(加速度)0.1m/s2、(変位)0.001mm
センサー寸法(mm)Φ16×30
測定周波数範囲(Hz)10〜1K
消費電流(mA)DC13
インターフェースRS-232C
メモリー(データロガー)500pts、(サンプリング時間)1,2,10,30,60,600,1800,3600秒、マニュアル
校正速度:±50mm/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)、変位:0.141mm(160Hz)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境0〜50℃、0〜80%RH
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30