村田屋産業
村田屋産業の エントランス
村田屋産業の ポスト
村田屋産業の 戸建住宅用ポスト
メタルスリムポスト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52891905
品番
7007
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
アイアン製の郵便ポストです。レトロな風合いでおしゃれな雰囲気を演出します。
材質
アイアン
色
レッド
幅(cm)
25.5
高さ(cm)
36.5
奥行き(cm)
11
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません