用途食品原料99.9%でできた殺虫殺菌剤。
安心な成分でしっかりと病害虫対策をしたい方に。
対象害虫【適用病害虫の範囲及び使用方法】
●作物名:野菜類(カリフラワー、キャベツ、ブロッコリーを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病
●作物名:カリフラワー、キャベツ、ブロッコリー/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、アオムシ、うどんこ病
●作物名:未成熟とうもろこし/適用病害虫名:アブラムシ類
●作物名:果樹類(りんごを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類
●作物名:りんご/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:花き類・観葉植物(ばら、パンジーを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病
●作物名:ばら/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病
●作物名:パンジー/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病、灰色かび病
●作物名:樹木類(さくらを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:さくら/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、アメリカシロヒトリ、うどんこ病
適合作物【樹木類】【野菜類】 ミニトマト、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ねぎ、オクラ、大葉(シソ)、えだまめ、さやえんどう、だいこん、いちごなど
・豆類、いも類にも使える:そらまめ、いんげん、じゃがいも、さつまいもなど
【果樹類】 ブルーベリー、レモン、うめ、オリーブ、かき、みかん、りんご、ラズベリーなど
【花き類】 チューリップ、パンジー、シクラメン、ペチュニア、アサガオ、クレマチス、クリスマスローズなど
適合病害虫【適用病害虫の範囲及び使用方法】
●作物名:野菜類(カリフラワー、キャベツ、ブロッコリーを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病
●作物名:カリフラワー、キャベツ、ブロッコリー/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、アオムシ、うどんこ病
●作物名:未成熟とうもろこし/適用病害虫名:アブラムシ類
●作物名:果樹類(りんごを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類
●作物名:りんご/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:花き類・観葉植物(ばら、パンジーを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病
●作物名:ばら/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病
●作物名:パンジー/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病、灰色かび病
●作物名:樹木類(さくらを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:さくら/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、アメリカシロヒトリ、うどんこ病
【野菜類とは】
ミニトマト、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ねぎ、オクラ、大葉(シソ)、えだまめ、さやえんどう、だいこん、いちごなど
・豆類、いも類にも使える:そらまめ、いんげん、じゃがいも、さつまいもなど
【果樹類とは】
ブルーベリー、レモン、うめ、オリーブ、かき、みかん、りんご、ラズベリーなど
【花き類とは】
チューリップ、パンジー、シクラメン、ペチュニア、アサガオ、クレマチス、クリスマスローズなど