アースガーデン ハチ取り撃滅 捕獲器タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード52892578 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

仕掛けたその日からお庭まわりに飛来したハチを捕獲退治。
入ったら二度と出られない強力捕獲システム※ミツバチは誘引・捕獲されません。
巣を作る春先の女王バチも捕獲でき、巣作りの予防につながります。
【圧倒的にハチが取れる5つの秘密】
(1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引捕獲。翌日には効果実感(使用環境により異なります)。
(2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。
(3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。
(4)逃さず沈む:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。
(5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。
【対象害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。

使用場所
●地面より1mから3mくらいのところ
●ハチをよく見かける場所
●緑が多くある場所
※直射日光のなるべく当たらない所
用途ハチ捕獲器 タイプ吊り型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×146×116 使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個) 対象害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。 適合害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。 有効期間夏:約20日から30日間、春・秋:約30日から40日間
注意
【設置時の注意】
※屋外に設置してください。
※ハチがあまり飛んでいない時間帯(早朝や夕方以降)に設置してください。
※巣から近い場所への設置はしないでください。
※周りにハチがいないことを確認して設置してください。ハチに不用意に近づくと危険です。
※人通りが多い場所や家の軒下、ベランダ等からは離して設置してください。
※子供やペットが触れたり、いたずらしないよう注意してください。
【回収時の注意】
※周りにハチがいないことを確認して回収してください。
※回収後はフタを開けず、ハチが完全に死んでいることを確認してそのまま廃棄してください。
※容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを閉めたまま、中にハチ用駆除剤スプレーを使用する等して、死んだことを確認してから廃棄してください。
【保管時の注意】
※直射日光をさけて、小児の手の届かない涼しい所に保管してください。
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※直射日光のなるべく当たらない場所に設置してください。(長時間直射日光が当たると誘引捕獲液が劣化し使用日数が短くなることがあります)
※誘引捕獲液は天然成分を原料としているので、使用開始直後から臭いや色が徐々に変化したり、沈殿が生じることがあります。発酵によるものなので効果・性能には問題ありません。
※吊り下げひもはしっかり固定してください。
※台風や強風等の際は落下の恐れがあるので、事前に回収してください。
※飲み物ではありません。誤飲等に注意してください。
※使用環境やハチの種類によっては捕れない場合があります。
※ハチに刺されないよう十分に注意してください。万一刺された場合は直ちに医師の手当てを受けてください。
【廃棄方法】
※容器内のハチがすべて死んでいることを確認して、フタ開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れ、各自治体の定める方法で廃棄してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52892578
2022-06-20
用途:
庭仕事の安全のため。
その他業種

2個を設置して5日目に一匹捕獲できましたが、なかなか入ってくれません。
足長バチの巣が、ベランダに出来ていて、巣の外に、蜂が3匹ほど見受けられます。
庭の花壇の周辺には、よく飛び交っていますが、なかなか捕獲できないのは
仕方がないのでしょう。気長に待ちます。

対象商品:
52892578
2022-07-24
用途:
蜂取り
その他業種

効果は抜群で思っていた以上にスズメバチが、良く取れました.

1人が参考にしています
対象商品:
52892578
2021-10-10
用途:
スズメバチの撃滅
たなか総合技術研究所 様

毎回購入、3月と10月に庭先につるして置くと春の活動はじめの蜂、秋の越冬する蜂が面白いほど捕獲されます。一日で5〜6匹捕獲されるときもあります。女王蜂も駆除するので家の周りに巣作りされることが無くなり安心です。

対象商品:
52892578
2021-11-17
用途:
お寺の境内にある山茶花の木に常設
教育・研究機関

効果絶大、スズメバチが、1、2日のうちに多数捕獲された。

対象商品:
52892578
2021-07-06
用途:
工場の蜂取り
製造業

カップが黒く蜂が入っているのかが分からない
バッタが入っているのは見えた
蜂が減らなかった
小さな虫、ハエ、蝶々が入口に入っていくのは確認できた
蜂が凄く飛んでいるので減った感覚はなし
私の会社にの蜂には合わなかった

1人が参考にしています
対象商品:
52892578
2021-07-17
用途:
スズメバチ対策

カップが小さい。すぐいっぱいになって 入った蜂が先に入った虫の死骸の上を歩いて出ていってしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする