M70-D 水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 52892647

水分計

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
52892647
品番
M70-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。
自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。
アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。
本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。

質量(g)
約155(電池含む)
付属品
分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲
5.5%~99.9%
電源
006P(9V)電池×1
精度
±1%(25℃にて)
アナログ出力
DC0~1V(10mV/1%)
表示分解能
0.001
ディスプレイ
液晶ディスプレイ
使用環境
-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期
0.3秒
電池寿命
約250時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
153×56×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする