通水洗車ブラシ パキン

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892736 品番-
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。

用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。 材質柄:PE、ブラシ:パキン 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黄 毛丈(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
注意
※自動車ボディやメッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。
※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
接続するホースが止まらない場合、ホースバンドなどで固定してください。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上、高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※塩素系・酸素系・アルカリ性・d-リモネンを含む洗剤・漂白剤を使用すると劣化する恐れがあるためおやめください。
※初回使用時に毛が抜ける場合がありますが製品加工上のものであり不良ではございません。
※狭い場所などに挟まると、毛が抜けることがあります。毛が多く抜けるとより抜けやすくなるためご注意ください。
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン 通水洗車ブラシ PP 硬め 通水洗車ブラシ PP 通水洗車ブラシ PP ロングタイプ 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
除雪機の雪払い
農・林・水産業

腰がしっかりとあるので、ザラメ雪も取り払うことができます。価格もこれなら満足。どのくらい腰の強さが持つかはこれからです。

2025-09-03
用途:
自動車整備 洗車

商用貨物車や高年式車のゴソゴソ塗装ボディの汚れは コシの強い毛ブラシが一番良い。

対象商品:
52892736
2024-09-22
用途:
社用車の洗車に。
製造業

社用車の洗車に使用してますが、硬さ柔らかさともにバッチリです。また、リピート買いします。

対象商品:
52892736
2024-03-27
用途:
洗車
農・林・水産業

いつもはガソリンスダンドの洗車機ですが、1年1回程度の手洗いのため使用します。使用に際してはブラシだけでなくバケツとセットで購入するべきと反省しました。

対象商品:
52892736
2023-09-06
用途:
サッシ洗浄作業
郡リース株式会社 様

洗車ブラシ過去はもっと固めのものがたくさんありましたが、最近は車体に優しい柔らかいものが増えました。柔らかいのはすぐに毛が開いてしまうので、一番固めだったので使用しています。もっと硬いのがないか模索中です。

対象商品:
52892736
2022-08-26
用途:
水稲除草剤試験区の水を調整するU字パイプの洗浄で使用
日本農薬株式会社 様 (製造業)

通水洗車ブラシパキンはブラシの腰が強く土汚れが綺麗に落とせます。
コストパフォーマンスが良いので毎年使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52892736
2022-04-22
用途:
タイヤ洗い
美濃産業株式会社 様

リピートです。
アルカリ性のバケツ石鹸専用でタイヤ洗いに使っています。
今まで使っていたパキンブラシと比べるとへたりが早く、腰が弱く毛が広がります。今までのパキンは広がらず毛が減っていくタイプでした。どちらも一長一短ありますが、モノタロウブランドをリピートしました。

2人が参考にしています
対象商品:
52892736
2023-02-07
用途:
フォークリフトの洗車に

もう少し腰があればよかったですが、この価格なので十分です。継続して購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする