Z2012 サージアブソーバー 双方向型VRD SEMITEC 52895185

サージアブソーバー 双方向型VRD

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード52895185 品番Z2012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

シリコンサージアブソーバVRDは、立ち上がりの急峻なサージ電圧を吸収する為に開発されたサージアブソーバです。
VRDは、シリコン接合のアバランシェ効果によりサージに対し応答性が非常に速い。
その制御電圧は、ほとんど電流に依存することなくシャープであることなど、従来のサージアブソーバの抱えていた問題点を解決した、高性能高信頼性デバイスです。

用途通信回線・通信装置の誘導雷サージ保護、静電気対策、EMP対策、リレー・ソレノイド等・開閉サージの保護、火災検知器等のサージ保護、その他・異常電圧発生時の電子回路保護 使用温度範囲(℃)-40〜125 電圧(V)ブレークダウン電圧:12(10.8〜13.2) 定格電力(W)1 定格電圧(V)9.72 許容電流(A)10/1000μs/8/20μs:28.9/267 対応RoHS 温度係数25〜50度にて:0.066%/℃ 静電容量790pF 保存温度範囲(℃)-40〜130 漏れ電流(μA)5 制限電圧(V)10/1000μs/8/20μs:17.3/22.7 許容電力(W)過渡許容電力:(10/1000μs印加時)500、(1.2/50μs印加時)2000、(8/20μs印加時)6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52895273
2018-06-23
用途:
バリスタよりも高性能
電子開発株式会社 様 (不動産業)

他よりも安かったので買った。
これとCRアブソーバを併用すると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
52895264
2017-09-18
用途:
マイコン電源のサージ対策
大富電機 様

今回は双方向でしたが、メーカーには単方向で今回の耐圧?があるので・・・追加して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする