電流(mA)(ピンチオフ)代表値/0.50
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路
定格電力(W)0.3
定格電圧(V)100
許容電流(A)(逆方向)0.05
使用電圧(V)(最高)100
対応RoHS
接着部の温度(℃)150
相対湿度45〜75%
温度係数25〜50度にて:0.15〜-0.25%/℃
周囲温度(℃)25±3
動作温度範囲(℃)-30〜150