EP-100 電子天びん用プリンタ 島津製作所 52897102 EP-100 電子天びん用プリンタ 島津製作所 52897102 EP-100 電子天びん用プリンタ 島津製作所 52897102

電子天びん用プリンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52897102 品番EP-100
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。
らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。
有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。

インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス) モード計量モード、統計計量モード 印字速度(行/秒(s))約1.7 印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス 機能- 記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙 使用温度範囲(℃)5〜45 使用環境湿度(%)10〜80(結露なきこと) 出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター) 消費電力(W)8(印字中) 待機電力(W)0.5 適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応 電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA. 電池- 表示器- 文字寸法(mm)約1.7×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする