マックス
マックスの オフィス機器
マックスの タイムレコーダー
マックスの タイムレコーダー本体
タイムレコーダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52897242
品番
ER-80S2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
印字は1日2回(打刻のみ150名)または2回+日毎集計or日毎累計(最大60名)から選べます。
仕様
打刻回数/<出退2回><出退2回+日毎集計><出退2回+累計><出退2回+日毎集計+累計>
印字内容/日付・曜日・時分・時間数
シンボルマーク/チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜)
シフト数/なし、サマータイム/あり
適合
(カード)ER-Sカード、(インクリボン)ER-IR103
質量(kg)
1.7
色
ホワイト&ライトブルー
使用温度範囲(℃)
0〜40
消費電力(W)
通常3.2、最大35
電源
AC100V・50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
202×140×104
人数
最大60人、打刻のみ150人
表示部
バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作時のみ15秒点灯)
メモリー
メモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
設定時間
年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
印字方式
7ピン インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)
-20〜60
時計機能
水晶発振式(±15秒/常温25℃)
インク
インクリボン方式
受信ユニット
なし(後付け可)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52897242
ER-80S2C
71014028
ER-80SU
タイムレコーダ
マックス
1台
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です