1570 PMPメスシリンダー Kartell(カルテル) 52897425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMPメスシリンダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52897425 品番1570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐油性に優れています。
最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。
121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。
ISO6706-1981規格品

容量(mL)10 材質PMP(ポリメチルペンテン) 高さ(mm)139 最小目盛(mL)0.2 アズワン品番3-1689-01 胴外径(Φmm)13.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52897425 1570 02847677 1570 メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52897425
2021-02-17
用途:
アルコール(IPA)の計量
製造業

アルコール(IPA)の計量用に購入しました。
なるべく小型で透明感があり、尚且つ樹脂製のメスシリンダーが欲しかったので、本製品を選びましたが、希望通りの性能で、値段も安かったので満足しています。
余談ですが、台座部があっても軽量なので、運用時には転倒に注意が必要だと思います。

対象商品:
52897477
2018-11-16
用途:
オイル量の測定
サービス業

ガラス製が欲しかったのですが
高いのでこちらを買いました。
今のところ問題なく使えています。

対象商品:
52897486
2017-06-18
用途:
比重測定

比重測定用で購入しました。透明ですが、ガラスではないので歪みがあります。私の場合は大体の数値を計測しますので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする