曜日別特売
TSA-A1SA-015 静電容量式レベルスイッチ TSA 東和制電工業(TOWA) 52901914

静電容量式レベルスイッチ TSA

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法L(mm)150
タイプ標準
取付ねじ込み取付R1
内容量1台注文コード52901914品番TSA-A1SA-015
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥141,680
販売価格(税別)
128,800

駆動部がなく長期間の安定性。
検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ)
独自のアンプ回路により保守面に優れています。
電極部の保護等級IP67取得

用途
液体・粉体の測定に
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい
電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)取付ねじ込み取付R1タイプ標準寸法L(mm)150出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源材質(絶縁体)ポリアセタール保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80使用圧力(kPa)980
注意
※測定物に合わせた感度設定をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする