※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東和制電工業(TOWA)
静電容量式レベルスイッチ TSA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法L(mm)
250
150
250
55
2000
タイプ
テフロン被覆
標準
耐熱
テフロン被覆
フラット
ワイヤー
取付
フランジ取付5K65A(SUS304)
ねじ込み取付R1
フランジ取付5K65A(SUS304)
フランジ5K50A(アルミ)
フランジ5K65A(アルミ)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52901966
品番
TSA-A8FA-025
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
駆動部がなく長期間の安定性。
検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ)
独自のアンプ回路により保守面に優れています。
電極部の保護等級IP67取得
用途
液体・粉体の測定に
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい
電源電圧(V)
AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
取付
フランジ取付5K65A(SUS304)
タイプ
テフロン被覆
寸法L(mm)
250
出力
1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー
一体型 AC電源
材質(絶縁体)
ポリアセタール
保護等級
IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)
塗装色
マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)
2
タイマー時間
0~10秒(可変)
材質(電極)
SUS304
許容温度(℃)
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
使用圧力(kPa)
980
注意
※測定物に合わせた感度設定をお願いします。