画像準備中

DIPスライドスイッチ CFSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time 注文コード52904145 品番CFS-0202MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・曲げ能力など7種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。
表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。

仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプ ストローク(mm)1 質量(g)0.15〜0.98 極数2 使用温度範囲(℃)-40〜85 定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA 端子形状スルーホールピン 耐熱性-40(96時間) 包装形態マガジン(スティック) 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min. 使用温湿度範囲-10〜65度、相対湿度0〜96%(24時間内に10サイクル) 接触抵抗(mΩ)最大50 保存温度範囲(℃)-40〜85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2〜3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5〜6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3〜4 s 温度サイクル-40(30分)〜85(30分)・5サイクル 作動作動力:0.5〜5N(0.05〜0.51kgf) 耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10〜500Hz、3directions for 10 cycles each 耐電圧(V)AAC500、60s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする