仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプ
ストローク(mm)1
質量(g)0.15〜0.98
極数8
使用温度範囲(℃)-40〜85
定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA
端子形状ガルウィング
耐熱性-40(96時間)
包装形態マガジン(スティック)
絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min.
使用温湿度範囲-10〜65度、相対湿度0〜96%(24時間内に10サイクル)
接触抵抗(mΩ)最大50
保存温度範囲(℃)-40〜85
引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s
耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times each
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2〜3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5〜6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3〜4 s
温度サイクル-40(30分)〜85(30分)・5サイクル
作動作動力:0.5〜5N(0.05〜0.51kgf)
耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA
耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10〜500Hz、3directions for 10 cycles each
耐電圧(V)AAC500、60s
曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time