ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 基板用スイッチ
スライドスイッチ MFSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
絶縁抵抗(MΩ)
100/分
作動
作動力:2.45±0.98N
注文コード
52904407
品番
MFS201N-19-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
絶縁抵抗・作動
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
端子数
6
仕様
切替タイミング:ショーティング
絶縁抵抗(MΩ)
100/分
接触抵抗(mΩ)
初期:最大20
作動
作動力:2.45±0.98N
電気的寿命
5000サイクル
耐電圧(V)
AC500・1分間