VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の はかり関連商品
防爆Bluetooth出力ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52905108
品番
BTZ-200
販売期限:
2025年09月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所からBluetoothで計量データを端末に送信できます。
電源
単3マンガン乾電池4本(最大連続使用時間:約20時間)
本体質量(g)
約720(乾電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×170×36
インターフェース
【はかり側】MODE 1:IR通信(9600bps)、MODE 2:赤外線(2400bps)、【外部機器側】Bluetooth Ver.2(通信距離:約10m)
防爆構造
Ex ia UB T4
防爆認証
本質安全防爆構造:第TC21301号
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。