フィルターがないため廃棄物が発生しません。 捕集部には遠心力による自浄機能があり、汚れを溜め込まないため”捕集性能&吸引力”を長期間持続します。 フィルター購入費用やフィルター交換作業が発生しません。長く使うほど差がでます。 排気ミスト濃度にこだわるお客様のためにアフターフィルターを用意。(有償オプション)0.3μm粒子を99.93%捕集できます。 危険な高所でのフィルター交換作業は不要です。工場内の労働災害事故防止に貢献します。 防振ゴム(耐油性)を標準装備。取付脚に対して本体を防振ゴムで浮かせているため周辺機器への振動伝播を最小限にします。