末松電子製作所
末松電子製作所の 防鳥・防獣用品
末松電子製作所の 電柵
末松電子製作所の 電柵本体
電気柵 6段サルネット SN-7
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
52909807
品番
no.652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
対象動物
サル
タイプ
通電部:6個所
長さ(m)
50巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(m)
2
目合い(cm)
10
注意
※サルネットはFRPポール専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600