フォレスクルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52909982 品番 #13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

350mL缶なら収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。
500mLペットボトルなら立てたまま12本収納できます

用途
※缶、ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。
収納本数(本)
350ml缶×18
500mlペットボトル(立てたまま)×12
付属品ベルト×1 トラスコ品番819-3452 材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール ダークブルー 質量(g)約1300 容量(L)約13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約381×258×271 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約306×186×226

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
飲料保冷
製造業

屋外作業時の飲料保冷にボトル2本を凍らせ保冷剤代用とし飲料は4本で使用。 コンパクトで持ち運びしやすいが、直射日光下では保冷効果が弱いようです。断熱材が薄いのか。

対象商品:
52909973
2021-05-26
用途:
ソフトテニス(子どもの習い事)
その他業種

月曜日に注文してから商品配送までがとにかく早い。水曜日には手元に。 梱包も丁寧 子どもの習い事でこれからの季節暑くなるしすぐに冷たい水分補給ができるように自分で持ち歩いてほしくて、同じクラブチームのママ友と購入。送料無料で他店舗より安く購入でき助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする