FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
FALCON(ファルコン)の 体育/スポーツ用品
FALCON(ファルコン)の 球技
前からトスマシン専用ネット連続U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52911225
品番
FTN800
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
前からトスマシンと専用ネットを連動させることで、確実にバッティング練習の効率がアップします。
材質
フレ-ム・スチ-ル:グラスファイバ-、ネット:ポリエステル
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約145×66×215
寸法(幅W×高さH)(cm)
全面フレ-ム:約145×215
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません