MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用カラーネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52911645 品番NET-200
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質糸質:ポリエチレン440T/30本、上部ロープ:ポリエステル12本、5mm、上部テープ:ナイロン、サイドテープ:なし ロープ長さ(m)約9 寸法(縦×横)(cm)80×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする