丸茶碗 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52912415 品番 A70C IH
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
材質MF 食器の種類和食器 種別 色葉 サイズ 容量(mL)- サイズ(mm)137×39h アズワン品番64-7762-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする