マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーベルジュ 角平皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52912817
品番
E112 AQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
角皿
色
アラベスク
容量(mL)
-
サイズ(mm)
200×200×24h
アズワン品番
64-7770-76