- ジョイジェルタブ P&G 52924489 - ジョイジェルタブ P&G 52924489

ジョイジェルタブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(840g) 注文コード52924489 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3D構造で、3大汚れもキレイサッパリ!洗い直しゼロへ!でんぷん分解酵素を新しく配合!
『ジョイジェルタブ』ならではの、ジェルと粉末の2種類の洗浄成分を配合した3D構造の配合成分を改良、食洗機で一番落ちにくく、お客様が困っている3大汚れである「ご飯などのこびりつき汚れ」、「ギトギト油汚れ」、「茶渋などの蓄積汚れ」をすっきりと落とし、洗い直しの手間をなくします。

シリーズジョイ アズワン品番64-1214-71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52924489 - 47856158 - ジョイジェルタブ ジョイ ジョイジェルタブ ジョイ 1個(645g) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52924489
2022-10-01
用途:
食洗機に
その他業種

まだわからないが.大袋なので助かります。またお願いします。

2021-04-28
用途:
食器洗い洗浄機用
農・林・水産業

他の洗剤に比べてとってもキレイに洗えます。茶渋やコーヒーの色あとも真っ白になってめっちゃ気持ちいいです。

対象商品:
52924489
2020-10-17
用途:
食洗器に使用
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

洗剤には問題ありません、袋 入れ物が開閉出来るチャックだと思っていたのですが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする