中田久吉商店
中田久吉商店の クリーンルーム用ウェア類
中田久吉商店の クリーンルーム用手袋/指サック
牛革ライナー手袋 P-808シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
52931893
品番
P-808
参考基準価格(税別)
¥9,910
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
サイズ
ML
材質
平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン
全長(mm)
230
アズワン品番
3-6076-13
入数
1袋(10双入)