※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の 試薬瓶/共栓瓶
共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
30
注文コード
52932094
品番
CL3121-01-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
30
材質
並ガラス
色
茶
内径(Φmm)
口部:Φ23
全高(mm)
(フタ含む):74
キャップ形式
共栓
アズワン品番
63-1392-67
胴外径(Φmm)
上部:Φ41
口タイプ
広口