※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の 試薬瓶/共栓瓶
共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52932103
品番
CL3121-02-10
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(mL)
60
材質
並ガラス
色
茶
内径(Φmm)
口部:Φ28
全高(mm)
(フタ含む):90
キャップ形式
共栓
アズワン品番
63-1392-68
胴外径(Φmm)
上部:Φ48
口タイプ
広口