IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
AS フロント操作アーム式フロアタイプスクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52932173
品番
AS-80VAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
前面フル操作、超軽量、超コンパクト。究極のコストパフォーマンスを実現。
質量(kg)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ寸法:1720×1080
ケース寸法(mm)
L1925×H2100
スカート
(MAX)870mm
アズワン品番
64-8163-47
生地
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビデオフォーマット
0.673611111111111
脚幅(mm)
340
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません