Veloline(ベロライン)
Veloline(ベロライン)の スタンド/スタンドばね
Veloline(ベロライン)の スタンドばね
チタン軸 クランクアームスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
52933345
品番
86946-8099
参考基準価格(税別)
¥11,025
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
軸芯:チタン、本体:アルミ
色
ゴールド
質量(g)
約70
サイズ(mm)
対応クランク幅:約33〜39