Veloline(ベロライン)
Veloline(ベロライン)の スタンド/スタンドばね
Veloline(ベロライン)の スタンドばね
ステンレス軸 クランクアームスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52933354
品番
86954-0199
参考基準価格(税別)
¥5,775
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
軸芯:ステンレス、本体:アルミ
質量(g)
約70
サイズ(mm)
対応クランク幅:約33〜39