MadJumperU(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID

(3件のレビュー)
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 サイズMサイズ(57〜58cm) カーボン 注文コード52934264 品番MJC0011/M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:オフロード
色[カラー]:グラフィックブルー

カーボン サイズMサイズ(57〜58cm) 規格SG規格/MFJ公認 用途オフロード・モタード全般(レース対応) 材質CARBON+FRP 幅(mm)258 高さ(mm)269 質量(g)1100 備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能 タイプオフロード 奥行(mm)388 型番MJC0011

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52934264
2022-03-18
用途:
オフヘル
溝渕工業 様 (卸売・小売業)

カーボンはとにかく軽くて、かっこいいです。
満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
52934386
2021-09-28
用途:
オフロードバイクを乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽いです。
日本人の頭に合う帽体で頭のサイズピッタリの物を選べます。
インカムもb+com X4のスピーカーが丁度入ります。
オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
52934289
2021-05-16
用途:
バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

軽い、値段が安い、格好いい。オフヘル欲しい方にはおすすめです。ただ、内装が値段なりな気がします。国産ヘルメットの内装だと思ってるとガッカリしますけど、安いので許せます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする