注意
※ナンバープレート上にカメラを設置できるスペースがあるか購入前にご確認ください。
※ナンバー灯、ウインカー、テールランプ等が干渉し、取付できない場合があります。
※プロトフェンダーレスキットとの同時装着はできません。
※本商品はナンバープレートの角度が20〜40°の車両に適合します。この角度から外れる車両に取り付けるとカメラの角度調整範囲を超える可能性があります。また、ナンバープレート番号等の識別に支障が生じる場合はご使用いただけません。
※本商品を装着しますと商品の厚み(約1.6mm)により、ナンバーボルトの長さが足りなくなる場合があります。ボルトは必ず十分な長さを確保し、締め付けできる部品を使用してください。
※オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのリアカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。
※本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況、ナンバーベースの素材や強度などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。
※取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。