色グレー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.96仕様鉛・クロムフリー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆容量(kg)25乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合塗り面積(2回塗り)(m2)50危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)