PNXX-506-04E 有圧換気扇 耐圧防爆形・三相・排気 日立産機システム 52940844 PNXX-506-04E 有圧換気扇 耐圧防爆形・三相・排気 日立産機システム 52940844

有圧換気扇 耐圧防爆形・三相・排気

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52940844 品番PNXX-506-04E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥296,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ハネ径(cm)50 質量(kg)40 寸法L(mm)360 寸法d(mm)12 寸法A(mm)660 寸法S(mm)3.2 寸法B(mm)620 寸法C(mm)355 消費電力(W)(50/60Hz)0.3/0.4 相数3P 塗装色マンセル2.5PB4.6/0.8 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60 電流(A)(50/60Hz)開放:2.1/2.1、許容:2.1/2.1 風量(m3/h)(50/60Hz)6000/6960 公称出力(W)400 極数(P)6 電源(三相/V)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする