溶接棒 LB-52T

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 52941614 品番 LB-52T 3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。
立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。
極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。
特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 JIS規格Z3211 E4948 AWS規格A5.1 E7048 用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接 伸び(%)30 引張強度(MPa)520 化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007% 耐圧力(MPa)430 電流範囲(A)110〜160 吸収エネルギー(J)180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする