サクションホース インダス MR15 (両端S1内筒外筒加締め品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード52942016 品番MR15-50×50-S1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内面に特殊ゴムを使用し、耐久性・耐摩耗性に非常に優れたモルタル圧送ホースです。両端にS1(Sカラー)口金を取りつけた仕様となります。内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方式を採用。ホース内面と継手金具内面の段差が無くモルタルの流れがスムーズ。

内径(Φmm)50.8 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層 外径(Φmm)65.4 長さ(m)50 特性耐圧性、耐久性、耐摩耗 許容圧力(MPa)1.5(15kgf/cm3) 用途モルタル圧送用、耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用 ピッチ(mm)10 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び寸法(mm)50(2インチ) 標準質量(g/m)1490 許容曲げ半径(mm)900以上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。※許容圧力は23℃での値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする