チョークライン

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52942253 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粉チョークを投入し最大20mまでの線引きできます。
巻き取りスピードが速いので煩わしさがありません。

用途木材、金属、コンクリートなど材料の線引きに 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約157 糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)1 色(本体)黄色、黒色 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約160×83×60
取扱説明書:(4.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※粉チョークを適量入れてご使用ください。
※粉チョークは別売りです。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※糸を引っ張ってフックを外さないでください。フックの跳ね返りでケガをするおそれがあります。
※糸を巻き取る時には、フックが跳ねない程度にハンドルを回す速度を加減してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52942253 - 60840875 PL-V3 ピーラインチョークはや巻 V3 タジマツール(TJMデザイン) ピーラインチョークはや巻 V3 タジマツール(TJMデザイン) 1個 2,998 税込3,298 3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52942253
2024-07-23
用途:
墨出し作業
建設業・工事業

巻き取りが硬いというか、糸の回収に苦労する。
ハンドルがもう少し長いと巻き取りやすくなるのか?

2人が参考にしています
対象商品:
52942253
2024-08-18
用途:
駐車場の仮ライン引き
農・林・水産業

皆さんの商品レビューにもあるが
必要に迫られて安価だったので購入した。
が、やはり、糸の巻き取りが固い?回らない?巻き取るのにとても苦労した。なんとか使用することが出来たが、何とかしてほしい。

2人が参考にしています
2024-09-29
用途:
塗装工事
有限会社浦川原タクシ- 様

そもそも、糸が良くない。
巻き上げが、うまくいかない。

2人が参考にしています
対象商品:
52942253
2024-03-01
用途:
土木工事
建設業・工事業

糸の巻き取りが重すぎて巻き取ることが困難であったため、使用することを断念した。

3人が参考にしています
2022-09-21
用途:
墨出し

これは安いだけで使いづらいし、すぐ壊れるし、いいとこ全然無し。

4人が参考にしています
対象商品:
52942253
2021-09-13
用途:
すみだし作業
日野建装 様 (建設業・工事業)

チョークを入れて巻取りをしたら動かなくなった。
一度も使わずに試してみただけで終わりました。
安い物はやはりだめですね。
多分使えるかどうかの検査もしてないんじゃないですかね。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする