軸付エンドブラシ 鉄波

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 52942427 品番 B4121
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

鉄波線(SWM)
金属線の中では柔らかいので傷がつきにくい。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
研磨
錆取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸径×軸長(mm)2.34×44 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)8 材質(ブラシ部)鉄波線 ブラシ径(Φmm)5
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする