リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
ネジ付きシャンク M1.7
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
52942953
品番
R4852
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000(砥石外径Φ4時)、8000(砥石外径Φ6時)
軸長(mm)
80
仕様
M1.7ネジ付きシャンク
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
注意
※逆回転では使用しないで下さい。※砥石部は外周にゴム皮があります。使用前に必ずドレッシング(P242のX5701・X5702)をして取り除いて下さい。※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。