※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSR-NS2-10A 316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ コンサス 52944369 CSR-NS2-10A 316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ コンサス 52944369

316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52944369 品番 CSR-NS2-10A
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。
ワンピースボディー、レデュースポートです。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。
禁油洗浄可能です。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)ステンレス316 寸法L(mm)44 寸法H(mm)39 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)68 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする