※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSF-NS2-50A 316 フルボア NPTねじ込みボールバルブ コンサス 52944423 CSF-NS2-50A 316 フルボア NPTねじ込みボールバルブ コンサス 52944423

316 フルボア NPTねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52944423 品番 CSF-NS2-50A
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。
ツーピースボディー、フルポートです。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。
禁油洗浄可能です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)ステンレス316 寸法L(mm)125 寸法H(mm)95 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)165 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする